Nvent Erico - ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 250A, 4x15,5x0,8mm, 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 250 A
longueur - 78.74 mm
largeur - 0.75 mm
épaisseur - 0.27 mm
laminé - Oui
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
0782856937395
Réf. Sonepar
03058693739
Réf. Fournisseur
534007
Réf. Commerciale
Nvent Erico
courant de fonctionnement nominal
250 A
longueur
78.74 mm
largeur
0.75 mm
épaisseur
0.27 mm
laminé
Oui
épaisseur de lamelle
0.07 mm
nombre de lamelles
4
Conducteur flexible 4x15,5x0,8mm, 2m, isolé par gaine hte résistance, sans halogène, auto-extinguible et faible émission de fumée. Densité de puissance supérieure à celle des câbles, sans cosse réduisant temps et coût total d’installation.
Les Atouts de l'article:
Flexibar Advanced se courbe, se plie et se tord facilement pour une plus grande souplesse d’assemblage. Avec des connexions plus courtes et compactes que celles des câbles, elle se décline dans une gamme complète de 19,5 mm² à 1200 mm² et 125 A à 2800 A.