Nvent Erico - ERIFLEX Barre taraudées, 12 mm x 4 mm x 1985 mm, filetage M5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 160 A
longueur - 1990 mm
largeur - 12 mm
hauteur - 4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3479775501901
Réf. Sonepar
01434550190
Réf. Fournisseur
550190
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
plat
courant assigné In
160 A
longueur
1990 mm
largeur
12 mm
hauteur
4 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Barre en cuivre taraudée pour les connexions d?alimentation à usage intensif. Barre TCB, 12 x 4 x 1985 mm, filetage M5.