Nvent Erico - ERIFLEX Barre taraudées avec fente de fixation, 20 mm x 5 mm x 990 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 250 A
longueur - 990 mm
largeur - 20 mm
hauteur - 5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3479775502205
Réf. Sonepar
01434550220
Réf. Fournisseur
550220
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
plat
courant assigné In
250 A
longueur
990 mm
largeur
20 mm
hauteur
5 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Barre en cuivre taraudée pour les connexions d?alimentation à usage intensif. Barre TCB avec fente de fixation, 20 x 5 x 990 mm.