Nvent Erico - ERIFLEX Barre perforée en cuivre nu, double, 100 mm x 10 mm x 1750 mm

Nvent Erico - ERIFLEX Barre perforée en cuivre nu, double, 100 mm x 10 mm x 1750 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 1490 A

  • longueur - 1750 mm

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 10 mm

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3479775503806

Réf. Sonepar

01434550380

Réf. Fournisseur

550380

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle

plat

courant assigné In

1490 A

longueur

1750 mm

largeur

100 mm

hauteur

10 mm

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

Barre en cuivre perforée pour les connexions d?alimentation à usage intensif. Barre DPCB, deux trous, 100 x 10 x 1750 mm.