Nvent Erico - ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 80 mm x 5 mm x 4000 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 4000 mm
largeur - 80 mm
hauteur - 5 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3479775506609
Réf. Sonepar
01434550660
Réf. Fournisseur
550660
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
plat
longueur
4000 mm
largeur
80 mm
hauteur
5 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Barre en cuivre pour les raccordements d?alimentation à usage intensif. Barre PCB de 4 m de long 80X5 mm.