Nvent Erico - ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 100 mm x 10 mm x 4000 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 4000 mm
largeur - 100 mm
hauteur - 10 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3479775509303
Réf. Sonepar
01434550930
Réf. Fournisseur
550930
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
plat
longueur
4000 mm
largeur
100 mm
hauteur
10 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Barre en cuivre pour les raccordements d?alimentation à usage intensif. Barre PCB de 4 m de long 100X10 mm.