Nvent Erico - ERIFLEX Barre de connexion universelle, laiton, 7 connexions
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 7
courant assigné max. - 450 A
hauteur - 31 mm
largeur - 68 mm
épaisseur de rail - 16 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3479775531502
Réf. Sonepar
03058553150
Réf. Fournisseur
553150
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles
7
courant assigné max.
450 A
hauteur
31 mm
largeur
68 mm
épaisseur de rail
16 mm
profondeur
12.5 mm
avec couvercle
Non
Barre de connexion de puissance utilisée pour la distribution de plusieurs conducteurs de mise à la terre. Barre de connexion universelle en laiton CB7X16.