Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 150A, 25mm² Lg 200mm, trou

Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 150A, 25mm² Lg 200mm, trou

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tresse - Oui

  • matériau conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • forme du conducteur - plat

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3479775566900

Réf. Sonepar

01434556690

Réf. Fournisseur

556690

Réf. Commerciale

Nvent Erico

tresse

Oui

matériau conducteur

cuivre

section nominale du conducteur

25 mm²

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

forme du conducteur

plat

surface du conducteur

étamé

diamètre externe approx.

22 mm

largeur de conduite approx.

22 mm

hauteur de conduite approx.

1.5 mm

longueur

200 mm

isolé

Non

avec barrettes de raccordement

Oui

langue de raccordement percée

Oui

avec cosses de câble

Oui

Tresse de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ25-200-10, courant admissible de 150 A, 49,34 kcmil (25 mm²), 7,874" (200 mm), trou 0,413" (10,5 mm).