Nvent Erico - ERIFLEX Tresse de mise à la terre, 6 mm², 200 mm

Nvent Erico - ERIFLEX Tresse de mise à la terre, 6 mm², 200 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tresse - Oui

  • matériau conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • forme du conducteur - rond

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3479775569109

Réf. Sonepar

01434556910

Réf. Fournisseur

556910

Réf. Commerciale

Nvent Erico

tresse

Oui

matériau conducteur

cuivre

section nominale du conducteur

6 mm²

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

forme du conducteur

rond

surface du conducteur

étamé

diamètre externe approx.

6.5 mm

longueur

200 mm

isolé

Non

avec barrettes de raccordement

Oui

langue de raccordement percée

Oui

avec cosses de câble

Oui

Tresse ronde de mise à la terre en cuivre étamé. BJ6-200S, courant 45 A, 11,84 kcmil (6 mm²), 7,87" (200 mm).