Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 150A, 25mm² Lg 500mm, trou
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tresse - Oui
matériau conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 25 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur - plat
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3479775569505
Réf. Sonepar
01434556950
Réf. Fournisseur
556950
Réf. Commerciale
Nvent Erico
tresse
Oui
matériau conducteur
cuivre
section nominale du conducteur
25 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur
plat
surface du conducteur
étamé
diamètre externe approx.
22 mm
largeur de conduite approx.
22 mm
hauteur de conduite approx.
1.5 mm
longueur
500 mm
isolé
Non
avec barrettes de raccordement
Oui
langue de raccordement percée
Oui
avec cosses de câble
Oui
Tresse de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ25-500-10, courant admissible de 150 A, 49,34 kcmil (25 mm²), 19,685" (500 mm), trou 0,413" (10,5 mm).