Nvent Erico - ERIFLEX Tresse plate en bobine, cuivre étamé, 10 mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 10 mm²
forme du conducteur - plat
largeur de conduite approx. - 10 mm
hauteur de conduite approx. - 1.5 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3479775572307
Réf. Sonepar
01434557230
Réf. Fournisseur
557230
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau conducteur
cuivre
section nominale du conducteur
10 mm²
forme du conducteur
plat
largeur de conduite approx.
10 mm
hauteur de conduite approx.
1.5 mm
surface du conducteur
étamé
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tresse plate de mise à la terre en cuivre étamé, en bobine. FTCB15-10, courant nominal 75 A, 19,74 kcmil (10 mm²), 82' (25 m).