Nvent Erico - ERIFLEX Rail DIN, profil symétrique, 35 mm x 7,5 mm x 2000 mm x 1 mm

Nvent Erico - ERIFLEX Rail DIN, profil symétrique, 35 mm x 7,5 mm x 2000 mm x 1 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 35 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3479775578002

Réf. Sonepar

01434557800

Réf. Fournisseur

557800

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle

rail DIN 35/7,5 mm

matériau

acier

longueur

2000 mm

forme de trou

sans

hauteur

35 mm

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de matériau

1 mm

Profilé de fixation pour l?assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, symétrique, DR7X2M.