Nvent Erico - ERIFLEX Rail DIN, profil symétrique, 35 mm x 15 mm x 2000 mm x 1,5 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3479775579009
Réf. Sonepar
01434557900
Réf. Fournisseur
557900
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
rail DIN 35/15 mm
matériau
acier
longueur
2000 mm
forme de trou
sans
hauteur
35 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau
1.5 mm
Profilé de fixation pour l?assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, symétrique, DR15X2M.