Nvent Erico - ERIFLEX Rail DIN, profil symétrique, 35 mm x 15 mm x 3000 mm x 1,5 mm

Nvent Erico - ERIFLEX Rail DIN, profil symétrique, 35 mm x 15 mm x 3000 mm x 1,5 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 3000 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 35 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3479775579108

Réf. Sonepar

01434557910

Réf. Fournisseur

557910

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle

rail DIN 35/15 mm

matériau

acier

longueur

3000 mm

forme de trou

sans

hauteur

35 mm

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de matériau

1.5 mm

Profilé de fixation pour l?assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, symétrique, DR15X3M.