Nvent Erico - ERIFLEX Rail DIN, profil asymétrique perforé, longueur 2 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail G
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 32 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3479775580500
Réf. Sonepar
01434558050
Réf. Fournisseur
558050
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
rail G
matériau
acier
longueur
2000 mm
forme de trou
trou oblong
hauteur
32 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous
25 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm
Profilé de fixation pour l?assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, profil asymétrique perforé PDRG-2M.