Nvent Erico - Accroche Tout Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 15 mm max L = 500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec rail
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
adapté à l'épaisseur de bride - 1...15 mm
montage horizontal - Oui
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3479775704302
Réf. Sonepar
00059570430
Réf. Fournisseur
570430
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
avec rail
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
adapté à l'épaisseur de bride
1...15 mm
montage horizontal
Oui
montage vertical
Oui
qualité du matériau
autre
type de filetage
autre
diamètre d'alésage
13 mm
charge de travail admise
3700 N
Kit Accroche Tout (Série 3000) de longueur 500 mm pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 15 mm max (x 25). Idéal pour l'installation de chemin de câbles, système d'éclairage et de ventilation à l'aide de tige filetée, chaînette ou filin.
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète et continue d'attache tout [200 à 600 mm] résistant et durables, en acier électrozingué pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur jusqu'à 15 mm. Pose rapide, facile et sécurisée. Sans perçage ni soudure. Idéal pour supporter chemin de câbles, système d'éclairage et de ventilation à l'aide de tige filetée, chaînette ou filin.