Nvent Erico - CADDY Bande perforée ABP avec bord arrondi, charge moyenne, Acier, PG, 17 mm x 0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 17 mm
perforation - Oui
perforation - rond
type de sangle - ondulé
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711893009484
Réf. Sonepar
00059300948
Réf. Fournisseur
583930
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau
acier
largeur
17 mm
perforation
Oui
perforation
rond
type de sangle
ondulé
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur
0.8 mm
couleur
zinc
nombre de rangées de perforation
1
sens de perforation
longitudinal
diamètre de perforation
7 mm
largeur de perforation
7 mm
longueur de perforation
7 mm
en conteneur
Oui
Bande perforée ABP avec bord arrondi, charge moyenne - Bande de montage en acier perforée. Protégé dans un boîtier plastique.