Nvent Erico - CADDY Attache de poutre rail en C, boulon en U, rail E0L, E0, E1, E2L, E2, E3, t

Nvent Erico - CADDY Attache de poutre rail en C, boulon en U, rail E0L, E0, E1, E2L, E2, E3, t

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de rail - 27...35 mm

  • charge de travail admise - 1250 N

  • matériau - acier

  • zone de serrage - 1...16 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3479775851204

Réf. Sonepar

00059585120

Réf. Fournisseur

585120

Réf. Commerciale

Nvent Erico

largeur de rail

27...35 mm

charge de travail admise

1250 N

matériau

acier

zone de serrage

1...16 mm

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

hauteur de rail

18...35 mm

convient pour rail de montage

Oui

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

6

boulon de fixation en forme de U

Oui

Attaches poutre pour fixer les rails en C aux poutres. Attache de poutre pour rails en C, en acier électrozingué, pour les types E0L, E0, E1, E2L, E2, E3, dimension de la tige filetée M6.