Nvent Erico - CADDY Console en rail E0, 180 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur de rail - 27 mm
hauteur de rail - 30 mm
longueur - 180 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8711893015782
Réf. Sonepar
00059301578
Réf. Fournisseur
599885
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau
acier
largeur de rail
27 mm
hauteur de rail
30 mm
longueur
180 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
laqué
Non
enduire de minium
Non
revêtu
Non
épaisseur de matériau
6 mm
perforation
Oui
largeur de rainure
8 mm
bilatéral
Non
Console en rail E0 - Perforée, laminée à froid. Plaque arrière avec trous oblongs.