Nvent Erico - CADDY Attache de fixation flexible pour tube IRL multi-diamètre 16-20 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 16...20 mm
type de fixation - cheville enfichable injectée
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
fermé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
0782856975755
Réf. Sonepar
03058697575
Réf. Fournisseur
800020
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté au diamètre du tube
16...20 mm
type de fixation
cheville enfichable injectée
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
fermé
Oui
couleur
blanc
convient pour des gaines de protection
Oui
connectable
Non
nombre max. de tubes
1
avec pièce intercalaire
Non
avec joint d'étanchéité mural
Non
Attache fixe-tubes multi-diamètre encliquetable pour tube IRL 16-20 mm, pouvant être installé à la main sur une multitude de structures grâce à sa gamme complète d'accessoires. Rapide à installer en intérieur et extérieur.Sans halogène.
Les Atouts de l'article:
Gamme complète de fixation électrique CADDY en plastique pour conduits, tubes IRL, câbles et boîtier électrique.Système encliquetable robuste et ingénieux réduisant le temps d'installation jusqu’à 60% sur béton, brique, tige filetée, chemin de câble…