Nvent Erico - CADDY Insert Poussoir pour Béton - Longueur 30 mm - Diamètre perçage 6 mm

Nvent Erico - CADDY Insert Poussoir pour Béton - Longueur 30 mm - Diamètre perçage 6 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • longueur - 24 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

0782856975816

Réf. Sonepar

03058697581

Réf. Fournisseur

800031

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle

autre

diamètre d'alésage

6 mm

longueur

24 mm

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

avec vis

Non

adapté à une vis à bois hexagonale

Non

adapté à une fixation avec collier

Non

profondeur de trou de foret

26 mm

couleur

blanc

avec bord

Oui

adapté au grès calcaire

Oui

convient pour béton cellulaire

Oui

adapté au béton

Oui

convient pour panneau de particules

Non

adapté au béton-gaz

Oui

adapté à la pierre naturelle

Oui

adapté au placoplâtre

Non

convient pour brique pleine

Oui

convient pour brique à perforation verticale

Oui

adapté au bois

Oui

montage traversant

Non

intégration à fleur

Non

montage à distance

Non

Accessoire de fixation sur béton ou brique pour attaches et clips fixe-tubes. S'insert à la main, D perçage = 6 mm L = 30 mm. Rapide à installer. Egalement compatible avec collier serre-câble.Charge statique maximale: 25kg.Sans halogène.

Les Atouts de l'article:

Gamme complète de fixation électrique CADDY en plastique pour conduits, tubes IRL, câbles et boîtier électrique.Système encliquetable robuste et ingénieux réduisant le temps d'installation jusqu’à 60% sur béton, brique, tige filetée, chemin de câble…