Nvent Erico - CADDY Insert pour chemin de câble perforé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
couleur - blanc
acier inoxydable, décapé - Non
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
0782856975854
Réf. Sonepar
03058697585
Réf. Fournisseur
800035
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
couleur
blanc
acier inoxydable, décapé
Non
Accessoire de fixation sur chemin de câble pour attaches et clips fixe-tubes. S'installe à la main sur chemin de câble d'épaisseur 1.1 mm max. Rapide à installer. Egalement compatible avec collier serre-câble.Sans halogène.
Les Atouts de l'article:
Gamme complète de fixation électrique CADDY en plastique pour conduits, tubes IRL, câbles et boîtier électrique.Système encliquetable robuste et ingénieux réduisant le temps d'installation jusqu’à 60% sur béton, brique, tige filetée, chemin de câble…