Nvent Erico - CADDY Adaptateur SCB d?attache serre-câble, rebord 13-20 mm

Nvent Erico - CADDY Adaptateur SCB d?attache serre-câble, rebord 13-20 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - autre

  • adapté à l'épaisseur de bride - 12...20 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

8711893605143

Réf. Sonepar

00059360514

Réf. Fournisseur

160510

Réf. Commerciale

Nvent Erico

type de fixation

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction

autre

adapté à l'épaisseur de bride

12...20 mm

matériau

acier à ressort

traitement de la surface

autre

taille de fil (M..)

0

diamètre du tube/câble

2...4 mm

à charnière

Non

charnière ajustable

Non

qualité du matériau

autre

Adaptateur d?attache encliquetable avec acier ressort qui permet d?utiliser les attaches serre-câble sur des épaisseurs rebord de 12 à 20 mm d?épaisseur. Fixez jusqu'à 3 attaches dans différentes orientations.