Nvent Erico - Attache Poutre Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 3-8 mm pour chaînette et fili
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - chaîne
adapté à l'épaisseur de bride - 3...8 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
8711893700244
Réf. Sonepar
00059370024
Réf. Fournisseur
170020
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction
chaîne
adapté à l'épaisseur de bride
3...8 mm
matériau
acier à ressort
traitement de la surface
autre
taille de fil (M..)
6.8
diamètre du tube/câble
0...0 mm
à charnière
Non
charnière ajustable
Non
qualité du matériau
autre
charge critique
900 N
Attache à frapper en acier ressort pour chaînette, crochet et filin sur poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-8 mm. Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Idéal pour supportage de plafonds suspendus, système d'éclairage et de ventilation.
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète et continue d'attaches à frapper robustes et durables, en acier ressort et inox pour chaînette, crochet et filin à installer sur poutre IPN ou IPE d'épaisseur 2-28 mm (3-20 mm pour l'inox). Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Sans perçage ni soudure. Idéal pour supportage de plafonds suspendus, système d'éclairage et de ventilation.