Nvent Erico - Attache Poutre Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 8-14 mm pour chaînette et fil

Nvent Erico - Attache Poutre Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 8-14 mm pour chaînette et fil

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - chaîne

  • adapté à l'épaisseur de bride - 8...14 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

8711893700343

Réf. Sonepar

00059370034

Réf. Fournisseur

170030

Réf. Commerciale

Nvent Erico

type de fixation

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction

chaîne

adapté à l'épaisseur de bride

8...14 mm

matériau

acier à ressort

traitement de la surface

autre

taille de fil (M..)

6.8

diamètre du tube/câble

0...0 mm

à charnière

Non

charnière ajustable

Non

qualité du matériau

autre

charge critique

900 N

Attache à frapper en acier ressort pour chaînette, crochet et filin sur poutre IPN ou IPE d'épaisseur 8-14 mm. Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Idéal pour supportage de plafonds suspendus, système d'éclairage et de ventilation.

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète et continue d'attaches à frapper robustes et durables, en acier ressort et inox pour chaînette, crochet et filin à installer sur poutre IPN ou IPE d'épaisseur 2-28 mm (3-20 mm pour l'inox). Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Sans perçage ni soudure. Idéal pour supportage de plafonds suspendus, système d'éclairage et de ventilation.