Nvent Erico - Snap Clip Clip bord de tôle épaisseur 4-7 mm D= 25-30 mm en acier ressort (x 100

Nvent Erico - Snap Clip Clip bord de tôle épaisseur 4-7 mm D= 25-30 mm en acier ressort (x 100

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride - 4...7 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

8711893876246

Réf. Sonepar

00059387624

Réf. Fournisseur

187620

Réf. Commerciale

Nvent Erico

type de fixation

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction

tube/câble

adapté à l'épaisseur de bride

4...7 mm

matériau

acier à ressort

traitement de la surface

autre

taille de fil (M..)

0

diamètre du tube/câble

25...32 mm

à charnière

Non

charnière ajustable

Non

qualité du matériau

autre

Clip bord de tôle épaisseur 4-7 mm D= 25-30 mm en acier ressort (x 100) pour fixation de tubes (IRL et ICTA) ou câles électriques sur poutre IPN ou IPE. Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Installation intérieure et extérieure.

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète et continue de clips bord de tôle en acier ressort pour fixation de tubes (IRL et ICTA) ou câles électriques, de diamètre 6 à 32mm. sur poutre IPN ou IPE d'épaisseur 2 à 12mm. Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Installation intérieure et extérieure.