Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type crochet, 1,5 mm Câble, 2 m Lo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec mousqueton
type de terminaison - crochet
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 19.5 kg
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
8711893053555
Réf. Sonepar
00059305355
Réf. Fournisseur
196029
Réf. Commerciale
Nvent Erico
finition du câble
avec mousqueton
type de terminaison
crochet
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
19.5 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
2 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
acier
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type crochet - Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité. Idéal pour le supportage de lignes d'éclairage, gaines de ventilation et autres.