Nvent Erico - CADDY Kit suspension câble 1,5 mm, sans outil, embout à crochet de bac, 3 m long
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec mousqueton
type de terminaison - crochet
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 20 kg
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
8711893137538
Réf. Sonepar
03058313753
Réf. Fournisseur
196510
Réf. Commerciale
Nvent Erico
finition du câble
avec mousqueton
type de terminaison
crochet
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
20 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
3 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Solution polyvalente et réglable en hauteur pour installation rapide sur diverses poutres et fixations CADDY. Embout de type crochet d?un côté, verrou sans clé de l?autre, longueur filin de 3 m, diamètre filin de 1,5 mm.