Nvent Erico - CADDY Équerre 4 trous à 90° avec renfort (disposition des trous 2-2), Droite, M1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - angle
angle - 90 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud et revêtu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711893134001
Réf. Sonepar
00059313400
Réf. Fournisseur
313400
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à
profilé en C
modèle
angle
angle
90 °
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud et revêtu
avec accessoires à visser
Oui
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
nombre de trous/fentes par côté
2
dans le rail
Non
sur le rail
Oui
Équerre 4 trous à 90° avec renfort (disposition des trous 2-2) - Permet de créer des bâtis métalliques à l?aide des rails nVent CADDY Eristrut.