Nvent Erico - ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 630A, 8x24x1mm, 192mm

Nvent Erico - ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 630A, 8x24x1mm, 192mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 630 A

  • longueur - 2 mm

  • largeur - 1.08 mm

  • épaisseur - 11.6 mm

  • laminé - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0782856937531

Réf. Sonepar

03058693753

Réf. Fournisseur

534021

Réf. Commerciale

Nvent Erico

courant de fonctionnement nominal

630 A

longueur

2 mm

largeur

1.08 mm

épaisseur

11.6 mm

laminé

Oui

épaisseur de lamelle

0.07 mm

nombre de lamelles

8

Conducteur flexible 8x24x1mm, 2m, isolé par gaine hte résistance, sans halogène, auto-extinguible et faible émission de fumée. Densité de puissance supérieure à celle des câbles, sans cosse réduisant temps et coût total d’installation.

Les Atouts de l'article:

Flexibar Advanced se courbe, se plie et se tord facilement pour une plus grande souplesse d’assemblage. Avec des connexions plus courtes et compactes que celles des câbles, elle se décline dans une gamme complète de 19,5 mm² à 1200 mm² et 125 A à 2800 A.