Nvent Erico - ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 1000A, 8x50x1mm, 400m

Nvent Erico - ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 1000A, 8x50x1mm, 400m

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 1 A

  • longueur - 78.74 mm

  • largeur - 2.11 mm

  • épaisseur - 0.46 mm

  • laminé - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0782856937739

Réf. Sonepar

03058693773

Réf. Fournisseur

534041

Réf. Commerciale

Nvent Erico

courant de fonctionnement nominal

1 A

longueur

78.74 mm

largeur

2.11 mm

épaisseur

0.46 mm

laminé

Oui

épaisseur de lamelle

1.8 mm

nombre de lamelles

8

Conducteur flexible 8x50x1mm, 2m, isolé par gaine hte résistance, sans halogène, auto-extinguible et faible émission de fumée. Densité de puissance supérieure à celle des câbles, sans cosse réduisant temps et coût total d’installation.

Les Atouts de l'article:

Flexibar Advanced se courbe, se plie et se tord facilement pour une plus grande souplesse d’assemblage. Avec des connexions plus courtes et compactes que celles des câbles, elle se décline dans une gamme complète de 19,5 mm² à 1200 mm² et 125 A à 2800 A.