Nvent Erico - ERIFLEX Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 1030 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tresse - Oui
matériau conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 240 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur - plat
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
0782856961178
Réf. Sonepar
03058696117
Réf. Fournisseur
534446
Réf. Commerciale
Nvent Erico
tresse
Oui
matériau conducteur
cuivre
section nominale du conducteur
240 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur
plat
surface du conducteur
étamé
largeur de conduite approx.
32 mm
hauteur de conduite approx.
9.2 mm
longueur
1030 mm
isolé
Oui
avec barrettes de raccordement
Oui
langue de raccordement percée
Oui
avec cosses de câble
Oui
Conducteur de puissance plat tressé et isolé IBS/IBSB Advanced, sans halogène. IBSBADV240-1030, 630 A, 240 mm², 32 mm x 9,2 mm x 1030 mm (1,26" x 0,36" x 40,55").