Nvent Erico - ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 100 mm x 10 mm x 2000 mm

Nvent Erico - ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 100 mm x 10 mm x 2000 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 10 mm

  • flexible - Non

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3479775497501

Réf. Sonepar

01434549750

Réf. Fournisseur

549750

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle

plat

longueur

2000 mm

largeur

100 mm

hauteur

10 mm

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

Barre en cuivre pour les raccordements d?alimentation à usage intensif. Barre PCB de 2 m de long 100X10 mm.