Nvent Erico - ERIFLEX Barre perforée en cuivre nu, double, 50 mm x 5 mm x 1750 mm

Nvent Erico - ERIFLEX Barre perforée en cuivre nu, double, 50 mm x 5 mm x 1750 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 583 A

  • longueur - 1750 mm

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3479775504100

Réf. Sonepar

01434550410

Réf. Fournisseur

550410

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle

plat

courant assigné In

583 A

longueur

1750 mm

largeur

50 mm

hauteur

5 mm

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

Barre en cuivre perforée pour les connexions d?alimentation à usage intensif. Barre DPCB, deux trous, 50 x 5 x 1750 mm.