Nvent Erico - ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 20 mm x 5 mm x 4000 mm

Nvent Erico - ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 20 mm x 5 mm x 4000 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 4000 mm

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 5 mm

  • flexible - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3479775506005

Réf. Sonepar

01434550600

Réf. Fournisseur

550600

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle

plat

longueur

4000 mm

largeur

20 mm

hauteur

5 mm

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

Barre en cuivre pour les raccordements d?alimentation à usage intensif. Barre PCB de 4 m de long 20X5 mm.