Nvent Erico - ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 80 mm x 10 mm x 4000 mm

Nvent Erico - ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 80 mm x 10 mm x 4000 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 100 A

  • longueur - 4000 mm

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 10 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3479775509204

Réf. Sonepar

01434550920

Réf. Fournisseur

550920

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle

plat

courant assigné In

100 A

longueur

4000 mm

largeur

80 mm

hauteur

10 mm

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

Barre en cuivre pour les raccordements d?alimentation à usage intensif. Barre PCB de 4 m de long 80X10 mm.