Nvent Erico - ERIFLEX Gaine en polyamide PDBS, Noire, 12 mm dia, 50 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 10...10 mm
diamètre nominal - 12 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3479775547701
Réf. Sonepar
01434554770
Réf. Fournisseur
554770
Réf. Commerciale
Nvent Erico
diamètre du faisceau
10...10 mm
diamètre nominal
12 mm
couleur
noir
matériau
plastique
traitement de la surface
galvanisé
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyamide
ouvert (possibilité de montage ultérieur)
Non
température
-40...-40 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V2
homologation selon UR
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine en polyamide PDBS - Manchons de câble extensibles pour de nombreuses applications. Groupement flexible et protection mécanique des câbles et fils électriques. Emballé dans des boîtes qui facilitent l'application. Sans halogène.