Nvent Erico - ERIFLEX Gaine en polyamide PDBS, Noire, 16 mm dia, 50 m

Nvent Erico - ERIFLEX Gaine en polyamide PDBS, Noire, 16 mm dia, 50 m

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 14...14 mm

  • diamètre nominal - 16 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - galvanisé

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3479775547909

Réf. Sonepar

01434554790

Réf. Fournisseur

554790

Réf. Commerciale

Nvent Erico

diamètre du faisceau

14...14 mm

diamètre nominal

16 mm

couleur

noir

matériau

plastique

traitement de la surface

galvanisé

sans halogène

Oui

qualité du matériau

polyamide

ouvert (possibilité de montage ultérieur)

Non

température

-40...-40 °C

protection contre l'incendie selon UL 94

V2

homologation selon UR

Non

homologation selon NF F 16-101

Non

Gaine en polyamide PDBS - Manchons de câble extensibles pour de nombreuses applications. Groupement flexible et protection mécanique des câbles et fils électriques. Emballé dans des boîtes qui facilitent l'application. Sans halogène.