Nvent Erico - ERIFLEX Tresse de mise à la terre, 6 mm², 150 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tresse - Oui
matériau conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 6 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur - rond
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3479775569000
Réf. Sonepar
01434556900
Réf. Fournisseur
556900
Réf. Commerciale
Nvent Erico
tresse
Oui
matériau conducteur
cuivre
section nominale du conducteur
6 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur
rond
surface du conducteur
étamé
diamètre externe approx.
3 mm
largeur de conduite approx.
3 mm
hauteur de conduite approx.
3 mm
longueur
150 mm
isolé
Non
avec barrettes de raccordement
Oui
langue de raccordement percée
Oui
avec cosses de câble
Oui
Tresse ronde de mise à la terre en cuivre étamé. BJ6-150S, courant 45 A, 11,84 kcmil (6 mm²), 5,91" (150 mm).