Nvent Erico - ERIFLEX Repartiteur Tétra., Alim. 1 connexion, Distri. 10 connexions, 100/125 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 125 A
avec rails PE - Non
avec rails N - Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 1.5...16 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3479775638300
Réf. Sonepar
01434563830
Réf. Fournisseur
563830
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles
4
courant assigné max.
125 A
avec rails PE
Non
avec rails N
Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
1.5...16 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
2.5...25 mm²
hauteur
90 mm
largeur
147 mm
profondeur
50 mm
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal. Répartiteur quadripolaire TD-100-125AL.