Nvent Erico - ERIFLEX Repartiteur Tétra. 160 A, Alim. 1 connexion, Distri. 11 connexions, prof
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 160 A
avec rails PE - Non
avec rails N - Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 1.5...25 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3479775639901
Réf. Sonepar
01434563990
Réf. Fournisseur
563990
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles
4
courant assigné max.
160 A
avec rails PE
Non
avec rails N
Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
1.5...25 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
2.5...35 mm²
hauteur
90 mm
largeur
170 mm
profondeur
70 mm
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal. Répartiteur quadripolaire TD-160AL.