Nvent Erico - ERIFLEX Barre de mise à la terre et neutre, laiton, 20 connexions

Nvent Erico - ERIFLEX Barre de mise à la terre et neutre, laiton, 20 connexions

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sans capot

  • type de construction - montage fixe

  • nombre total de raccordements conducteur rond - 20

  • nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide - 9

  • matériau du rail de contact - laiton

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8711893054057

Réf. Sonepar

01434305405

Réf. Fournisseur

568662

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle

sans capot

type de construction

montage fixe

nombre total de raccordements conducteur rond

20

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide

9

matériau du rail de contact

laiton

isolateur

Non

version anti-déflagration

Non

hauteur

13 mm

largeur

215 mm

longueur

215 mm

nombre de raccordements conducteur rond 8 mm

3

nombre de raccordements conducteur rond 10 mm

3

nombre de raccordements conducteur rond 8-10 mm

3

nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 30 mm

0

nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 40 mm

0

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 16 mm² rigide

3

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 25 mm² rigide

1

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 95 mm² rigide

0

surface du rail de contact

non traité

matériau de la borne

acier

surface de la borne

galvanisé/électrogalvanisé

Barre de raccordement de mise à la terre/neutre utilisée pour l?interconnexion de plusieurs conducteurs de mise à la terre/neutre. Barre de mise à la terre et neutre en laiton EB20.