Nvent Erico - ERIFLEX Système PEN déconnectable, 125 A IEC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant assigné max. - 125 A
hauteur - 120 mm
largeur - 96 mm
épaisseur de rail - 5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3479775688008
Réf. Sonepar
01434305537
Réf. Fournisseur
568800
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles
1
courant assigné max.
125 A
hauteur
120 mm
largeur
96 mm
épaisseur de rail
5 mm
position de la barre collectrice
centre, central
profondeur
68.2 mm
avec couvercle
Oui
Système PEN déconnectable - Produit dédié permettant une séparation du PEN et du PE + N. Solution unique pour les réseaux TN-C/TN-S. Système à déconnexion facile. Identification claire. Empêche les erreurs de mesure.