Nvent Erico - ERIFLEX Système PEN déconnectable, 630 A IEC

Nvent Erico - ERIFLEX Système PEN déconnectable, 630 A IEC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné max. - 630 A

  • hauteur - 170 mm

  • largeur - 128 mm

  • épaisseur de rail - 10 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3479775688107

Réf. Sonepar

01434305539

Réf. Fournisseur

568810

Réf. Commerciale

Nvent Erico

nombre de pôles

1

courant assigné max.

630 A

hauteur

170 mm

largeur

128 mm

épaisseur de rail

10 mm

position de la barre collectrice

centre, central

profondeur

78.2 mm

avec couvercle

Oui

Système PEN déconnectable - Produit dédié permettant une séparation du PEN et du PE + N. Solution unique pour les réseaux TN-C/TN-S. Système à déconnexion facile. Identification claire. Empêche les erreurs de mesure.