Nvent Erico - ERIFLEX Répartiteur unipolaire, 125 A IEC, Alim. 1 câble, Distri. 7 câbles, cuiv
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant assigné max. - 125 A
avec rails PE - Non
avec rails N - Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 2.5...16 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711893042658
Réf. Sonepar
01434304265
Réf. Fournisseur
569020
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles
1
courant assigné max.
125 A
avec rails PE
Non
avec rails N
Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
2.5...16 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
2.5...16 mm²
hauteur
77 mm
largeur
29 mm
profondeur
46 mm
Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique. Répartiteur unipolaire UDJ-125A, cuivre.