Nvent Erico - ERIFLEX Répartiteur unipolaire, 250 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 11 câbles

Nvent Erico - ERIFLEX Répartiteur unipolaire, 250 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 11 câbles

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné max. - 250 A

  • avec rails PE - Non

  • avec rails N - Non

  • section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 2.5...35 mm²

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8711893042672

Réf. Sonepar

01434304267

Réf. Fournisseur

569040

Réf. Commerciale

Nvent Erico

nombre de pôles

1

courant assigné max.

250 A

avec rails PE

Non

avec rails N

Non

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)

2.5...35 mm²

hauteur

96 mm

largeur

49 mm

profondeur

50 mm

Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique. Répartiteur unipolaire UD-250A, cuivre.