Nvent Raychem - Ruban chauffant autorégulant T2Red, 230 V, 5-15 W/m

Nvent Raychem - Ruban chauffant autorégulant T2Red, 230 V, 5-15 W/m

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - parallèle autolimitant

  • température de maintien max. - 65 °C

  • capacité de chauffage - 15 W/m

  • tension nominale - 230 V

  • application - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7330957002196

Réf. Sonepar

00072600272

Réf. Fournisseur

948739000

Réf. Commerciale

Nvent Raychem

type de câble

parallèle autolimitant

température de maintien max.

65 °C

capacité de chauffage

15 W/m

tension nominale

230 V

application

autre

Blindage

tresse

hauteur

8.5 mm

largeur

5.8 mm

longueur

300 m

couleur

rouge

T2RED - Ruban chauffant autorégulant de faible épaisseur pour le chauffage électrique par le sol. 5 à 15 W/m 230 V.

Les Atouts de l'article:

Ruban chauffant autorégulant, chauffage par le sol, éco-énergétique, adapte sa production de chaleur selon la température ambiante de la pièce, recoupable directement sur chantier, adapté à tous les types de revêtements, entre 5 et 15 W/m