Nvent Raychem - Rub chauff de traçage élec autorég IceStop, 240 V, gaine fluoropolymère
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - parallèle autolimitant
température de maintien max. - 65 °C
capacité de chauffage - 36 W/m
tension nominale - 230 V
application - gouttière/surface de toit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5017455001631
Réf. Sonepar
00072500163
Réf. Fournisseur
446105000
Réf. Commerciale
Nvent Raychem
type de câble
parallèle autolimitant
température de maintien max.
65 °C
capacité de chauffage
36 W/m
tension nominale
230 V
application
gouttière/surface de toit
Blindage
tresse
hauteur
6.2 mm
largeur
13.7 mm
couleur
noir
GM-2X - Ruban chauffant autorégulant pour dénéigement et mise hors gel de chéneaux, tuyaux de descente et toitures. 36 W/m à 0°C dans l'eau glacée et 18 W/m dans l'air à 0°C.
Les Atouts de l'article:
Ruban chauffant autorégulant, déneigement et mise hors gel de chéneaux, tuyaux de descente et toitures, 36 W/m dans la glace et 18 W/m à l'air libre. Compatible RayClic. Certifié VDE et SEMKO