Obo Bettermann - ETRIER D'ECARTEMENT DBL50/200 Z275

Obo Bettermann - ETRIER D'ECARTEMENT DBL50/200 Z275

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil trapézoïdal étrier mural/plafond

  • fixation sur conduit - filetable

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • adapté à un caniveau à grille - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012196746231

Réf. Sonepar

00618674623

Réf. Fournisseur

6015522

Réf. Commerciale

Obo Bettermann

modèle

profil trapézoïdal étrier mural/plafond

fixation sur conduit

filetable

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

adapté à un caniveau à grille

Oui

adapté à une échelle de câble

Oui

adapté à un caniveau de câble

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

qualité du matériau

autre