Obo Bettermann - ANGLE EXT WDK/HA 100X130 BLANC PUR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
largeur - 130 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012195042600
Réf. Sonepar
00618504260
Réf. Fournisseur
6192424
Réf. Commerciale
Obo Bettermann
hauteur
100 mm
largeur
130 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
couleur
blanc
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non